Motion
8550
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, eje de 22 mm de diámetro, 40 mm de diámetro externo, 0.250 pulg. de ancho general, diseño CRW1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00603252
No. Fabricante 8550
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, eje de 22 mm de diámetro, 40 mm de diámetro externo, 0.250 pulg. de ancho general, diseño CRW1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00603252
No. Fabricante 8550
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
8550 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    22 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Tipo de diseño
    CRW1
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado con resorte
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRW1
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    90 psi a 0 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311006613
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
  • Peso
    0.04 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo