Motion
20X28X6
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 20 mm de diámetro, 28 mm de diámetro exterior, ancho total de 6 mm, diseño HMS4 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00603470
No. Fabricante 20X28X6
Precio5.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 20 mm de diámetro, 28 mm de diámetro exterior, ancho total de 6 mm, diseño HMS4 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00603470
No. Fabricante 20X28X6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE NITRILO 20X28X6 HMS4 R
  • D.E. de goma
  • Cargado por resorte
  • Una sola boquilla.
  • Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Tipo de diseño
    HMS4
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMS4
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311886543
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
  • Peso
    0.03 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo