Motion
G30X40X4B
Sello de aceite - Sólido, eje de 30 mm de diámetro, 40 mm de diámetro externo, ancho general de 4 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00603715
No. Fabricante G30X40X4B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 30 mm de diámetro, 40 mm de diámetro externo, ancho general de 4 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00603715
No. Fabricante G30X40X4B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
G30X40X4-C SELLO DE ACEITE MÉTRICO

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Altura
    0.724
  • Ancho general
    4 mm
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Carcasa
    Goma
  • Número de Upc del fabricante
    4012802434996
  • Catálogo del fabricante
  • Ancho
    2.047
  • Peso
    0.02 libras, 0.02
  • Rango de temperatura continua
    De -30 °C a +110 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo