Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje47 mm
- Diámetro exterior68 mm
- Ancho general10 mm
- Tipo de diseño32
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Descripción Palabra claveDiseño 32
- CarcasaSin caja interior
- Número de Upc del fabricante053893510606
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaPropósito general
- Peso0.11 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F