Descripción general
- Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
- Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
- Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje45 mm
- Diámetro exterior65 mm
- Ancho general5 mm
- Tipo de diseñoHM1
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios1
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión3 psi
- Tipo de resorteNinguna
- Número de Upc del fabricante085311019101
- Mangas de desgaste compatibles99177;99830
- Anillas en V compatibles400450;400451;400454;400455
- Tipo de lubricanteGrasa
- Descripción de construcciónSello de grasa
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaEquipo agrícola lubricado con grasa, extremos de ruedas, ejes, rodillos y transportadores
- Peso0.05 lb