Motion
48X68X10  HMS5 RG

CR Seals (SKF)
48X68X10 HMS5 RG

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 48 mm de diámetro, 68 mm de diámetro externo, ancho general de 10 mm, diseño HMS5 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00604507
No. Fabricante 48X68X10 HMS5 RG
Precio10.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
48X68X10 HMS5 RG

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 48 mm de diámetro, 68 mm de diámetro externo, ancho general de 10 mm, diseño HMS5 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00604507
No. Fabricante 48X68X10 HMS5 RG
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
Precio10.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
48X68X10MM HMS5 RG JUNTA DE NITRILO GRIS
  • El diámetro exterior de goma proporciona una capacidad de sellado optimizada en la carcasa, también con una rugosidad superficial considerable o en carcasas divididas
  • Las microesferas del diámetro exterior proporcionan una mejor capacidad de sellado y retención en el orificio

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    48 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de diseño
    HMS5
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    1
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    7316572551509
  • Mangas de desgaste compatibles
    99189
  • Anillas en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, borde SKF
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos
  • Peso
    0.07 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo