Descripción general
Descripción del fabricante
SELLO DE ACEITE DE 48X68X10 MM 224835
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje48 mm
- Diámetro exterior68 mm
- Ancho general10 mm
- Tipo de diseño32
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Material labialPoliacrilato
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Descripción Palabra claveDiseño 32
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- CarcasaSin caja interior
- Número de Upc del fabricante053893511153
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaPropósito general
- Peso0.09 lb
- Rango de temperatura continua-20 a 300°F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad