Motion
G50X58X4B
Sello de aceite - Sólido, eje de 50 mm de diámetro, 58 mm de diámetro externo, ancho general de 4 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00604545
No. Fabricante G50X58X4B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 50 mm de diámetro, 58 mm de diámetro externo, ancho general de 4 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00604545
No. Fabricante G50X58X4B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
G50X58X4-B SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Diámetro del eje
    50 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Carcasa
    Goma
  • Rango de temperatura continua
    De -30 °C a +110 °C
  • Altura
    1.5
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802434866
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Peso
    0.02 libras, 0.05
  • Ancho
    2.6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo