Motion
55X78X9  HMS1 R

CR Seals (SKF)
55X78X9 HMS1 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 55 mm de diámetro, 78 mm de diámetro externo, ancho general de 9 mm, diseño HMS1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00604744
No. Fabricante 55X78X9 HMS1 R
Precio18.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
55X78X9 HMS1 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 55 mm de diámetro, 78 mm de diámetro externo, ancho general de 9 mm, diseño HMS1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00604744
No. Fabricante 55X78X9 HMS1 R
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
Su precio$18.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE NITRILO 55X78X9 HMS1 R

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    55 mm
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de diseño
    HMS1
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311024181
  • Mangas de desgaste compatibles
    99215;99863
  • Anillas en V compatibles
    400550;400551;400554;400555
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes
  • Peso
    0.23 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo