Descripción general
- D.E. de goma
- Cargado por resorte
- Una sola boquilla.
- Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje55 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general13 mm
- Tipo de diseñoHMS4
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Descripción Palabra claveDiseño HMS4
- CarcasaSin caja interior
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311162890
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
- Peso0.16 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F