Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje56 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general9 mm
- Tipo de diseñoHMS1
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios1
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311024518
- Mangas de desgaste compatibles99220;99224
- Anillas en V compatibles22311;400550;400551;400554;400555
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes
- Peso0.07 lb