Motion
9752
Sello de aceite de doble labio: sólido, 0.984 pulg. de diámetro del eje, 1.732 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño HMSHA7 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00605062
No. Fabricante 9752
Precio10.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 0.984 pulg. de diámetro del eje, 1.732 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño HMSHA7 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00605062
No. Fabricante 9752
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
Su precio$10.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9752 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    0.984 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.732 pulg.
  • Ancho general
    0.394 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSHA7
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Hélice-CW desde el lado del aire
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma, carcasa interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Número de Upc del fabricante
    085311157766
  • Mangas de desgaste compatibles
    99098;99813
  • Anillas en V compatibles
    400250;400251;400254;400255
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Motores
  • Peso
    0.06 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo