Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje78 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general10 mm
- Tipo de diseño35
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Descripción Palabra claveDiseño 35
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- CarcasaSin caja interior
- Número de Upc del fabricante053893514406
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaPropósito general
- Peso0.27 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F