36025
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 92 mm de diámetro, 127 mm de diámetro exterior, ancho total de 11.13 mm, diseño CRWH1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00605613
No. Fabricante 36025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 92 mm de diámetro, 127 mm de diámetro exterior, ancho total de 11.13 mm, diseño CRWH1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00605613
No. Fabricante 36025
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
36025 SELLO DE ACEITE
  • Estuche de metal con estuche interior de alta resistencia
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    92 mm
  • Diámetro exterior
    127 mm
  • Ancho general
    11.13 mm
  • Tipo de diseño
    CRWH1
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado con resorte
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRWH1
  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311032827
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior
  • Aplicación típica
    Recomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.
  • Peso
    0.38 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo