Descripción general
- SKF El sello de reborde Wave tiene un diámetro exterior de metal y ofrece la tasa de bomba más alta de la industria
- El movimiento sinusoidal de este sello genera hasta un 30 % menos de calor y un 20 % menos de fricción
- Fácil instalación y ajuste firme y preciso en el orificio de la carcasa
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje95 mm
- Diámetro exterior115 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de diseñoCRW1
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio ondulado
- Número de labios1
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión10 psi
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311033299
- Mangas de desgaste compatibles99364;99369;99374
- Anillas en V compatibles400950;400951;400954;400955
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite, labio SKF WAVE
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaCajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos
- Peso0.18 lb