Motion
115X145X12  CRW1 R

CR Seals (SKF)
115X145X12 CRW1 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 115 mm de diámetro, 145 mm de diámetro externo, ancho general de 12 mm, diseño CRW1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00605928
No. Fabricante 115X145X12 CRW1 R
Precio47.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
115X145X12 CRW1 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 115 mm de diámetro, 145 mm de diámetro externo, ancho general de 12 mm, diseño CRW1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00605928
No. Fabricante 115X145X12 CRW1 R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE NITRILO 115X145X12 CRW1 R
  • SKF El sello de reborde Wave tiene un diámetro exterior de metal y ofrece la tasa de bomba más alta de la industria
  • El movimiento sinusoidal de este sello genera hasta un 30 % menos de calor y un 20 % menos de fricción
  • Fácil instalación y ajuste firme y preciso en el orificio de la carcasa

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    115 mm
  • Diámetro exterior
    145 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de diseño
    CRW1
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio ondulado
  • Número de labios
    1
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311036245
  • Mangas de desgaste compatibles
    99452
  • Anillas en V compatibles
    401200;401201;401204;401205;401208
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio SKF WAVE
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos
  • Peso
    0.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo