Motion
120X145X12

CR Seals (SKF)
120X145X12

Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 120 mm de diámetro, 145 mm de diámetro exterior, ancho total de 12 mm, diseño CRW1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00605946
No. Fabricante 120X145X12
Price$63.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
120X145X12

Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 120 mm de diámetro, 145 mm de diámetro exterior, ancho total de 12 mm, diseño CRW1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00605946
No. Fabricante 120X145X12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$63.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE NITRILO 120X145X12 CRW1 R
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    120 mm
  • Diámetro exterior
    145 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de diseño
    CRW1
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRW1
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    90 psi a 0 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311036528
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
  • Peso
    0.28 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo