Descripción general
- El diámetro exterior de goma proporciona una capacidad de sellado optimizada en la carcasa, también con una rugosidad superficial considerable o en carcasas divididas
- Las microesferas del diámetro exterior proporcionan una mejor capacidad de sellado y retención en el orificio
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje120 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de diseñoHMSA10
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios2
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante7316572547496
- Mangas de desgaste compatibles99471;99473
- Anillas en V compatibles401200;401201;401204;401205;401208
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite, borde SKF
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaCajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos
- Peso0.33 lb