Descripción general
- D.E. de goma
- Cargado por resorte
- Labio de sellado simple con labio auxiliar de suciedad/polvo ("Doble labio").
- Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje145 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de diseñoHMSA7
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Descripción Palabra claveDiseño HMSA7
- CarcasaSin caja interior
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311171694
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
- Peso0.89 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F