Descripción general
- OD de goma reforzada con metal
- El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
- Disponible en configuraciones de labio único y doble
- Ideal para aplicaciones de servicio de baja velocidad, como ruedas continuas.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje4.000 pulg.
- Diámetro exterior5.125 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Tipo de diseñoModelo 57
- Tipo de selloSello especial
- Material labialFresadora derecha V
- Tipo de labioLabio individual, labio de polvo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Candado
- País de origenEE. UU.
- Material del resorte302SS
- Número de Upc del fabricante717744129514
- Presión máxima7 psi
- Velocidad máxima de superficie del eje500 pies/min
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 500 pies/min
- SerieModelo 57
- Número de catálogo del fabricante26057-2540
- Código de armonización8487900040
- Peso0.45 lb
- Temperatura máxima400 °F
- Temperatura mínima-22 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de aislador de cojinetes de inundación de petróleo y gasEl aislador de cojinetes FLOOD-GARD ha funcionado sin fugas durante más de dos años. El cliente, satisfecho con los resultados, compró tres sellos adicionales para las unidades restantes y un
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de sellos de bomba de Food-BevDespués de la instalación, el cliente eliminó las fugas y ya no requirió volver a empaquetar las bombas del mezclador de bandeja, pasando de tres cambios por día a cero.
Ver la documentación
Estudio de caso de mejora de la refinería Garlock Food-Bev SugarEl agitador del cristalizador de azúcar del cliente no funcionaba correctamente. Se instaló el sello del mezclador 3-D Garlock y se redujo significativamente el tiempo de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de Garlock Iron SteelCuando el tiempo de inactividad no es una opción, la familia de empresas Garlock proporciona productos de sellado que se centran en los requisitos extremos de la industria de los metales.
Ver la documentación
Más recursos
Estudio de caso de Garlock Safeguarding Critical Water Supply con MULTI-SWELL
Gracias a la rápida respuesta de Garlock y al excelente rendimiento de la junta, el sistema se selló completamente desde el arranque. El proyecto se mantuvo dentro de lo previsto y completamente libre de fugas, protegiendo la infraestructura de agua crítica en toda la región y ofreciendo ahorros preventivos en millones de dólares
Estudio de caso de sellado fiable Garlock para líneas de agua de gran diámetro
Este tamaño permite la construcción de una pieza incluso para bridas de 84 pulgadas. El aumento controlado de las juntas y la alta compresibilidad permitieron un sellado fiable bajo baja tensión, al tiempo que se mantiene el rendimiento a largo plazo bajo la presión total del sistema. En última instancia, el cliente seleccionó MULTI-SWELL por sus ventajas técnicas y su rendimiento probado en aplicaciones de agua.