26057-3065

Garlock Klozure
26057-3065

Sello de aceite - Sólido, 5.250 pulg. de diámetro del eje, 6.500 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño modelo 57 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #00606536
No. Fabricante 26057-3065
Precio398.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
26057-3065

Sello de aceite - Sólido, 5.250 pulg. de diámetro del eje, 6.500 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño modelo 57 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #00606536
No. Fabricante 26057-3065
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
Su precio$398.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
57X3065 FRESADORA DERECHA V 5.250"ID 6.500"OD
  • OD de goma reforzada con metal
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Disponible en configuraciones de labio único y doble
  • Ideal para aplicaciones de servicio de baja velocidad, como ruedas continuas.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    5.250 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.500 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Tipo de diseño
    Modelo 57
  • Tipo de sello
    Sello especial
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio individual, labio de polvo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material del resorte
    302SS
  • Número de Upc del fabricante
    717744129521
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    500 pies/min
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 500 pies/min
  • Serie
    Modelo 57
  • Número de catálogo del fabricante
    26057-3065
  • Código de armonización
    8487900040
  • Peso
    1.89 lb
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos