Motion
38X74X11  CRWA1 R

CR Seals (SKF)
38X74X11 CRWA1 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 38 mm de diámetro, 74 mm de diámetro externo, ancho total de 11 mm, diseño CRWA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00606692
No. Fabricante 38X74X11 CRWA1 R
Precio25.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
38X74X11 CRWA1 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 38 mm de diámetro, 74 mm de diámetro externo, ancho total de 11 mm, diseño CRWA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00606692
No. Fabricante 38X74X11 CRWA1 R
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
Precio25.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
38X74X11 CRWA1 R SELLO DE NITRILO DOBLE
  • SKF El sello de reborde Wave tiene un diámetro exterior de metal y ofrece la tasa de bomba más alta de la industria
  • El movimiento sinusoidal de este sello genera hasta un 30 % menos de calor y un 20 % menos de fricción
  • Fácil instalación y ajuste firme y preciso en el orificio de la carcasa

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    38 mm
  • Diámetro exterior
    74 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Tipo de diseño
    CRWA1
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio ondulado
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311014564
  • Anillas en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio SKF WAVE
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos
  • Peso
    0.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo