51X73X8
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 51 mm de diámetro, 73 mm de diámetro exterior, ancho total de 8 mm, diseño CRWA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00606731
No. Fabricante 51X73X8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 51 mm de diámetro, 73 mm de diámetro exterior, ancho total de 8 mm, diseño CRWA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00606731
No. Fabricante 51X73X8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
51X73X8 CRWA1 R SELLO DE NITRILO DOBLE
  • Carcasa metálica
  • Cargado por resorte
  • Una sola boquilla para sellado con sello de onda hidrodinámico líder en la industria
  • También con labios auxiliares de suciedad/polvo ("doble labio").

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    51 mm
  • Diámetro exterior
    73 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de diseño
    CRWA1
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRWA1
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    90 psi a 0 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311022989
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
  • Peso
    0.07 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo