80X105X10TC-BX

Dichtomatik
80X105X10TC-BX

TCM; sello de aceite TCM Dichtomatik - diám. eje 80 mm, diámetro exterior 105 mm, ancho general 10 mm, material de borde de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00607066
No. Fabricante 80X105X10TC-BX
Precio21.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
80X105X10TC-BX

TCM; sello de aceite TCM Dichtomatik - diám. eje 80 mm, diámetro exterior 105 mm, ancho general 10 mm, material de borde de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00607066
No. Fabricante 80X105X10TC-BX
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
Precio21.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
75052765 3.15"X4.134"X0.394 NBR BUNA TC
  • Labio doble con resorte de jerter
  • OD recubierto de goma

Especificaciones

  • Diámetro del eje
    80 mm
  • Dureza
    70 Costa D
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte de jerter. OD recubierto de goma
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de labios
    2
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Descripción Palabra clave
    sello de aceite; sello de aceite de dichtomatik; sello de aceite giratorio; sello nacional de aceite; sellos de aceite nacionales; sello de aceite skf; sello de cuero crudo chicago; sellos de tcm; sello de tcm; sellos radiales del eje; sello radial de aceite; sellos de aceite del eje; sello de aceite de arpa; sello del eje de goma; sello de reborde del eje; sello de aceite de trelleborg; Sellos de aceite Trelleborg; sello de aceite de tipo labio; juntas de la caja de cambios; junta de goma para aceite; sello de aceite del cojinete; sellos de aceite parker; sello de aceite cr; sellos de aceite de eje giratorio; sello de reborde de goma; sello de boquilla; fabricantes de sellos de aceite; sellos de cuero crudo chicago; sello de muelle; sello de doble reborde; precio del sello de aceite; sello de aceite de la caja de cambios; junta del sello de reborde; junta de goma; junta de goma; sellos de goma; anillo de sellado de goma;
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Número de Upc del fabricante
    750886164555
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Serie
    TC
  • Número de catálogo del fabricante
    80X105X10TC-BX
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Descripción de construcción
    Labio doble con resorte de jerter. OD recubierto de goma
  • Catálogo del fabricante
    Catálogo de sellos de aceite Dichtomatik
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Aplicación típica
    Ejes, cajas de cambios, otros usos industriales, bombas, transmisiones
  • Peso
    0.1664 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo