Descripción general
- Carcasa metálica
- Cargado por resorte
- Sello de una sola boquilla.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje0.591 pulg.
- Diámetro exterior1.102 pulg.
- Ancho general0.591 pulg.
- Tipo de diseñoHMS15
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Descripción Palabra claveDiseño HMS15
- CarcasaSin caja interior
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311004169
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
- Peso0.04 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F