Motion
18X26X4  HMA1 R

CR Seals (SKF)
18X26X4 HMA1 R

Sello de grasa de doble labio - Sólido, 18 mm Diámetro del eje, 26 mm OD, 4 mm Ancho general, Diseño HMA1 , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00607981
No. Fabricante 18X26X4 HMA1 R
Precio11.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
18X26X4 HMA1 R

Sello de grasa de doble labio - Sólido, 18 mm Diámetro del eje, 26 mm OD, 4 mm Ancho general, Diseño HMA1 , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00607981
No. Fabricante 18X26X4 HMA1 R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18X26X4 HMA1 R SELLO DE NITRILO DOBLE
  • Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
  • Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
  • Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    18 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Tipo de diseño
    HMA1
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    085311005234
  • Mangas de desgaste compatibles
    99082
  • Anillas en V compatibles
    400180;400181;400184;400185
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Equipo agrícola lubricado con grasa, extremos de ruedas, ejes, rodillos y transportadores
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo