Motion
20X34X7
Sello de aceite de poliacrilato - 0.787 pulg. de diámetro del eje, 1.339 pulg. de diámetro exterior, 0.276 pulg. de ancho total, diseño HMSA7 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #00608530
No. Fabricante 20X34X7
Precio4.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato - 0.787 pulg. de diámetro del eje, 1.339 pulg. de diámetro exterior, 0.276 pulg. de ancho total, diseño HMSA7 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #00608530
No. Fabricante 20X34X7
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
Su precio$4.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20X34X7 HMSA7 P SELLO DE POLIACRILATO DOBLE
  • D.E. de goma
  • Cargado por resorte
  • Labio de sellado simple con labio auxiliar de suciedad/polvo ("Doble labio").
  • Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.

Especificaciones

  • Diámetro del eje
    0.787 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.339 pulg.
  • Ancho general
    0.276 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSA7
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSA7
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311163040
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
  • Peso
    0.04 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo