Descripción general
- Carcasa metálica
- Cargado por resorte
- Sello de una sola boquilla.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje20 mm
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general7 mm
- Tipo de diseñoCRS1
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Descripción Palabra claveDiseño CRS1
- CarcasaSin caja interior
- Tolerancia a la presiónDepende del tamaño, consulte el catálogo 457010
- Número de Upc del fabricante085311993722
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
- Peso0.09 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F