Motion
20X52X7
Sello de aceite de poliacrilato: eje de 20 mm de diámetro, 52 mm de diámetro externo, 7 mm de ancho general, diseño CRW1 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00608793
No. Fabricante 20X52X7
Precio11.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: eje de 20 mm de diámetro, 52 mm de diámetro externo, 7 mm de ancho general, diseño CRW1 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00608793
No. Fabricante 20X52X7
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
Precio11.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20X52X7 CRW1 P JUNTA DE POLIACRILATO
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.

Especificaciones

  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de diseño
    CRW1
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRW1
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    90 psi a 0 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311900638
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
  • Peso
    0.05 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo