Descripción general
- Los sellos están diseñados con una carcasa metálica de acero
- Cuenta con un labio de sellado con resorte convencional
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje30 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Ancho general8 mm
- Tipo de diseñoCRS1
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios1
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tolerancia a la presión10 psi
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311994095
- Mangas de desgaste compatibles99114
- Anillas en V compatibles400300;400301;400304;400305
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaCajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos
- Peso0.08 lb