Motion
33X44X8  HMSA1 R

CR Seals (SKF)
33X44X8 HMSA1 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 33 mm de diámetro, 44 mm de diámetro externo, ancho total de 8 mm, diseño HMSA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00611709
No. Fabricante 33X44X8 HMSA1 R
Precio11.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
33X44X8 HMSA1 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 33 mm de diámetro, 44 mm de diámetro externo, ancho total de 8 mm, diseño HMSA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00611709
No. Fabricante 33X44X8 HMSA1 R
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
Precio11.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
33X44X8 HMSA1 R SELLO DE NITRILO DOBLE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    33 mm
  • Diámetro exterior
    44 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de diseño
    HMSA1
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311011877
  • Mangas de desgaste compatibles
    99121
  • Anillas en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Motores
  • Peso
    0.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo