Motion
34X44X8  HMSA10 RG

CR Seals (SKF)
34X44X8 HMSA10 RG

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 34 mm de diámetro, 44 mm de diámetro externo, ancho total de 8 mm, diseño HMSA10 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00611976
No. Fabricante 34X44X8 HMSA10 RG
Precio7.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
34X44X8 HMSA10 RG

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 34 mm de diámetro, 44 mm de diámetro externo, ancho total de 8 mm, diseño HMSA10 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00611976
No. Fabricante 34X44X8 HMSA10 RG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
34X44X8 HMSA10 RG SELLO DE NITRILO GRIS DOBLE
  • El diámetro exterior de goma proporciona una capacidad de sellado optimizada en la carcasa, también con una rugosidad superficial considerable o en carcasas divididas
  • Las microesferas del diámetro exterior proporcionan una mejor capacidad de sellado y retención en el orificio

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    34 mm
  • Diámetro exterior
    44 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de diseño
    HMSA10
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    7316572549421
  • Mangas de desgaste compatibles
    99134
  • Anillas en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, borde SKF
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos
  • Peso
    0.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo