Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte
- Sello de una sola boquilla con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje35 mm
- Diámetro exterior54 mm
- Ancho general8 mm
- Tipo de diseñoCRW1
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Descripción Palabra claveDiseño CRW1
- CarcasaSin caja interior
- Tolerancia a la presión90 psi a 0 fpm
- Número de Upc del fabricante085311013444
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
- Peso0.05 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F