38X65X12  HMSA35 P

CR Seals (SKF)
38X65X12 HMSA35 P

Sello de aceite - Sólido, eje de 38 mm de diámetro, 65 mm de diámetro exterior, 12 mm de ancho general, diseño HMSA35 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #00612032
No. Fabricante 38X65X12 HMSA35 P
Precio11.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
38X65X12 HMSA35 P

Sello de aceite - Sólido, eje de 38 mm de diámetro, 65 mm de diámetro exterior, 12 mm de ancho general, diseño HMSA35 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #00612032
No. Fabricante 38X65X12 HMSA35 P
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
Su precio$11.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
38X65X12 JUNTA MÉTRICA HMSA35 P 14748

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    38 mm
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de diseño
    HMSA35
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    3
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Diseño del caso
    Goma con inserto metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311014496
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes
  • Peso
    0.11 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo