Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje5.375 pulg.
- Diámetro exterior7.881 pulg.
- Ancho general0.750 pulg.
- Tipo de diseño41
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Descripción Palabra claveDiseño 41
- CarcasaCon estuche interior
- Número de Upc del fabricante053893483771
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte con estuche interior
- Aplicación típicaPropósito general
- Peso1.57 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F