Motion
18452
Sello de aceite de labio único - Sólido, 1.850 pulg. de diámetro del eje, 2.441 pulg. de diámetro exterior, 0.354 pulg. de ancho general, diseño HMS9 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #00612182
No. Fabricante 18452
Precio18.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 1.850 pulg. de diámetro del eje, 2.441 pulg. de diámetro exterior, 0.354 pulg. de ancho general, diseño HMS9 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #00612182
No. Fabricante 18452

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18452 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.850 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.441 pulg.
  • Ancho general
    0.354 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMS9
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311169783
  • Anillas en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Rueda , Transmisión
  • Peso
    0.06 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo