52X63X8  HMSA7 P

CR Seals (SKF)
52X63X8 HMSA7 P

Sello de aceite de doble labio - Sólido, 52 mm Diámetro del eje, 63 mm OD, 8 mm Ancho general, Diseño HMSA7 , Material de labio de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00612211
No. Fabricante 52X63X8 HMSA7 P
Precio90.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
52X63X8 HMSA7 P

Sello de aceite de doble labio - Sólido, 52 mm Diámetro del eje, 63 mm OD, 8 mm Ancho general, Diseño HMSA7 , Material de labio de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00612211
No. Fabricante 52X63X8 HMSA7 P
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
Precio90.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
52X63X8 HMSA7 P SELLO DE POLIACRILATO DOBLE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    52 mm
  • Diámetro exterior
    63 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de diseño
    HMSA7
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311169127
  • Anillas en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos
  • Peso
    0.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo