Motion
59X75X9.1  HMSA29 R

CR Seals (SKF)
59X75X9.1 HMSA29 R

Sello de aceite - Sólido, eje de 59 mm de diámetro, 75 mm de diámetro exterior, 10 mm de ancho general, diseño HMSA29 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00612299
No. Fabricante 59X75X9.1 HMSA29 R
Precio16.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
59X75X9.1 HMSA29 R

Sello de aceite - Sólido, eje de 59 mm de diámetro, 75 mm de diámetro exterior, 10 mm de ancho general, diseño HMSA29 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00612299
No. Fabricante 59X75X9.1 HMSA29 R
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
Su precio$16.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23278 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    59 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de diseño
    HMSA29
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    3
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311885065
  • Anillas en V compatibles
    400600;400601;400604;400605
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, reborde de suciedad axial
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes
  • Peso
    0.06 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo