60X78X9  HMSA7 R

CR Seals (SKF)
60X78X9 HMSA7 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 60 mm de diámetro, 78 mm de diámetro externo, ancho total de 9 mm, diseño HMSA7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00612301
No. Fabricante 60X78X9 HMSA7 R
Precio11.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
60X78X9 HMSA7 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 60 mm de diámetro, 78 mm de diámetro externo, ancho total de 9 mm, diseño HMSA7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00612301
No. Fabricante 60X78X9 HMSA7 R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60X78X9 HMSA7 R SELLO DE NITRILO DOBLE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    60 mm
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de diseño
    HMSA7
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311155489
  • Mangas de desgaste compatibles
    99235;99241;99869
  • Anillas en V compatibles
    400600;400601;400604;400605
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos
  • Peso
    0.23 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo