80X100X13  CRSA1 R

CR Seals (SKF)
80X100X13 CRSA1 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 80 mm de diámetro, 100 mm de diámetro externo, ancho total de 13 mm, diseño CRSA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00612999
No. Fabricante 80X100X13 CRSA1 R
Precio33.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
80X100X13 CRSA1 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 80 mm de diámetro, 100 mm de diámetro externo, ancho total de 13 mm, diseño CRSA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00612999
No. Fabricante 80X100X13 CRSA1 R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80X100X13 CRSA1 R SELLO DE NITRILO DOBLE
  • Los sellos están diseñados con una carcasa metálica de acero
  • Cuenta con un labio de sellado con resorte convencional

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    80 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de diseño
    CRSA1
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311220453
  • Mangas de desgaste compatibles
    99313;99315;99317
  • Anillas en V compatibles
    400800;400801;400804;400805
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos
  • Peso
    0.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo