Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje3.228 pulg.
- Diámetro exterior3.791 pulg.
- Ancho general0.315 pulg.
- Tipo de diseñoHMSA7
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioHélice-CCW desde el lado del aire
- Número de labios2
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311176392
- Mangas de desgaste compatibles99328
- Anillas en V compatibles400800;400801;400804;400805
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaCajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos
- Peso0.11 lb