Motion
455379
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.750 pulg. de diámetro del eje, 4.756 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño 45 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00613096
No. Fabricante 455379
Precio59.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.750 pulg. de diámetro del eje, 4.756 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño 45 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00613096
No. Fabricante 455379

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$59.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
455379 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    3.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.756 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Tipo de diseño
    45
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 45
  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Número de Upc del fabricante
    053893489629
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior
  • Aplicación típica
    Propósito general
  • Peso
    0.46 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo