Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje5.000 pulg.
- Diámetro exterior6.265 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Tipo de diseño45
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Material labialPoliacrilato
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Descripción Palabra claveDiseño 45
- CarcasaCon estuche interior
- Número de Upc del fabricante053893508580
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte con estuche interior
- Aplicación típicaPropósito general
- Peso0.74 lb
- Rango de temperatura continua-20 a 300°F