Motion
160X185X13

CR Seals (SKF)
160X185X13

Sello de aceite de caucho de flúor - Rígido, Diámetro del eje de 160 mm, 185 mm OD, Ancho general de 13 mm, Diseño CRSA1 , Material de labio de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #00613174
No. Fabricante 160X185X13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
160X185X13

Sello de aceite de caucho de flúor - Rígido, Diámetro del eje de 160 mm, 185 mm OD, Ancho general de 13 mm, Diseño CRSA1 , Material de labio de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #00613174
No. Fabricante 160X185X13
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
160X185X13 SELLO DE LARGA DURACIÓN CRSA1 V DBL
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio sucio auxiliar/lápiz de polvo (“doble labio”).

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    160 mm
  • Diámetro exterior
    185 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de diseño
    CRSA1
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRSA1
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    7316579047104
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
  • Peso
    0.63 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo