Motion
473212
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.312 pulg. de diámetro del eje, 2.254 pulg. de diámetro exterior, 0.312 pulg. de ancho general, diseño 47 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00613280
No. Fabricante 473212
Precio27.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.312 pulg. de diámetro del eje, 2.254 pulg. de diámetro exterior, 0.312 pulg. de ancho general, diseño 47 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00613280
No. Fabricante 473212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
473212 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.312 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.254 pulg.
  • Ancho general
    0.312 pulg.
  • Tipo de diseño
    47
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 47
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Número de Upc del fabricante
    053893493909
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Aplicación típica
    Propósito general
  • Peso
    0.09 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo