Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje2.375 pulg.
- Diámetro exterior3.266 pulg.
- Ancho general0.375 pulg.
- Tipo de diseño48
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Material labialPoliacrilato
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Descripción Palabra claveDiseño 48
- CarcasaSin caja interior
- Número de Upc del fabricante053893510996
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaPropósito general
- Peso0.19 lb
- Rango de temperatura continua-20 a 300°F