Descripción general
- Carcasa exterior de metal de alta resistencia
- El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
- Capacidad de desalineación agresiva entre eje y orificio.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje13.500 pulg.
- Diámetro exterior15.500 pulg.
- Ancho general0.750 pulg.
- MaterialMILL-RIGHT® N - Nitrilo
- Tipo de selloSello de aceite
- Material labialFresadora derecha N
- Tipo de labioLabio único
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Candado
- Rango de temperatura de funcionamiento200 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- País de origenEE. UU.
- Material del resorte302SS
- Número de Upc del fabricante717744100001
- Presión máxima7 psi
- Velocidad máxima de superficie del eje5,000 pies/min
- Tolerancia de desalineación0.093 pulg. a 2,500 pies/min; 0,047 pulg. a 5,000 pies/min
- SerieModelo 59
- SinónimoBarrera, dinámica, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello radial del eje para aceite o grasa
- Descripción de construcciónSello Montado, Labio Bisel Inverso Simple, Labio Cargado por Resorte, Caja de Acero al Carbono para Alta Resistencia
- Código de armonización8487900040
- Aplicación típicaAplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales
- Peso4.38 lb
- Temperatura máxima200 °F
- Temperatura mínima-40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de aislador de cojinetes de inundación de petróleo y gasEl aislador de cojinetes FLOOD-GARD ha funcionado sin fugas durante más de dos años. El cliente, satisfecho con los resultados, compró tres sellos adicionales para las unidades restantes y un
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de sellos de bomba de Food-BevDespués de la instalación, el cliente eliminó las fugas y ya no requirió volver a empaquetar las bombas del mezclador de bandeja, pasando de tres cambios por día a cero.
Ver la documentación
Estudio de caso de mejora de la refinería Garlock Food-Bev SugarEl agitador del cristalizador de azúcar del cliente no funcionaba correctamente. Se instaló el sello del mezclador 3-D Garlock y se redujo significativamente el tiempo de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de Garlock Iron SteelCuando el tiempo de inactividad no es una opción, la familia de empresas Garlock proporciona productos de sellado que se centran en los requisitos extremos de la industria de los metales.
Ver la documentación
Más recursos
Estudio de caso de Garlock Safeguarding Critical Water Supply con MULTI-SWELL
Gracias a la rápida respuesta de Garlock y al excelente rendimiento de la junta, el sistema se selló completamente desde el arranque. El proyecto se mantuvo dentro de lo previsto y completamente libre de fugas, protegiendo la infraestructura de agua crítica en toda la región y ofreciendo ahorros preventivos en millones de dólares
Estudio de caso de sellado fiable Garlock para líneas de agua de gran diámetro
Este tamaño permite la construcción de una pieza incluso para bridas de 84 pulgadas. El aumento controlado de las juntas y la alta compresibilidad permitieron un sellado fiable bajo baja tensión, al tiempo que se mantiene el rendimiento a largo plazo bajo la presión total del sistema. En última instancia, el cliente seleccionó MULTI-SWELL por sus ventajas técnicas y su rendimiento probado en aplicaciones de agua.