Motion
59 X 4254
Klozure® Sello de aceite de la caja de acero al carbono MILL-RIGHT® N - Sólido, 21.250 pulg. de diámetro del eje, 23.250 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho total, diseño modelo 59 , material de borde N derecho Mill
Artículo MI #00613670
No. Fabricante 59 X 4254
Precio1,694.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® Sello de aceite de la caja de acero al carbono MILL-RIGHT® N - Sólido, 21.250 pulg. de diámetro del eje, 23.250 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho total, diseño modelo 59 , material de borde N derecho Mill
Artículo MI #00613670
No. Fabricante 59 X 4254
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
Precio1,694.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
59X4254 MILL-RIGHT N CRS 21.250"ID
  • El KLOZURE® modelo 59 es un sello montado para servicio técnico intensivo.
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque.
  • Capacidad agresiva de desalineación entre eje y orificio.
  • Carcasa exterior de acero al carbono de alta resistencia.
  • Muelle digital de acero inoxidable moldeado.
  • MILL-RIGHT® N (Nitrile) proporciona una abrasión moderada y una resistencia química moderada.
  • Fabricado en EE. UU.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    21.250 pulg.
  • Diámetro exterior
    23.250 pulg.
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Tipo de diseño
    Modelo 59
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 59
  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Número de Upc del fabricante
    717744908171
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 pies/min
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    24700-4254
  • Sinónimo
    Barrera, dinámica, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello radial del eje para aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello Montado, Labio Bisel Inverso Simple, Labio Cargado por Resorte, Caja de Acero al Carbono para Alta Resistencia
  • Código de armonización
    8487900040.US
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales
  • Peso
    9.385 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos