24700-6808

Garlock Klozure
24700-6808

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 10.000 pulg. de diámetro del eje, 11.250 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho total, diseño modelo 59 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #00613734
No. Fabricante 24700-6808
Precio735.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24700-6808

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 10.000 pulg. de diámetro del eje, 11.250 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho total, diseño modelo 59 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #00613734
No. Fabricante 24700-6808
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
Precio735.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
59X6808 MILL-RIGHT N CRS 10.000"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Capacidad de desalineación agresiva entre eje y orificio.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    10.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.250 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Tipo de diseño
    Modelo 59
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 59
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material del resorte
    302SS
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Tolerancia de desalineación
    0.045 pulg. a 2,500 pies/min; 0.023 pulg. a 5,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 59
  • Número de catálogo del fabricante
    24700-6808
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior
  • Código de armonización
    8487900040
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales
  • Peso
    1.66 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200°F
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos