Descripción general
- A menudo se utiliza como sello secundario para ayudar a proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados
- Adecuado para una gama extremadamente amplia de aplicaciones, hecho de elastómeros que se estiran
- Los sellos de anillos en V mantienen los contaminantes fuera de muchos tipos de cojinetes
Especificaciones
- Rango de diámetro interior o ejeDe 0.138 a 0.177 pulg.
- Ancho0.118 pulg.
- Código de labioNBR
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Sección transversal0.118 pulg.
- Rango de temperatura continua-40 a 210 °F
- Ancho del asiento del sello0.094 pulg.
- Tipo de diseñoVR1
- Descripción de construcciónAnilla en V flexible de goma
- Ancho ajustado para anillo en V0.016 pulg.
- Tolerancia a la presión4.35 psi
- Método de instalaciónEstirado sobre el eje
- Tipo de selloJuntas axiales/anillos en V
- Cantidad del paquetePiezas individuales
- Número de Upc del fabricante85311043687
- UPC_NO085311043687
- Aplicación típicaProteger las disposiciones de los cojinetes en cajas de engranajes, motores eléctricos y transmisiones
- Peso0.02 lb